曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744K

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744K - SMC
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20312593VP744K-1GZ1-04B(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312609VP744K-1G1-03A(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312618VP744K-2D1-A(2) AC200V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312627VP744K-2D1-03A(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312636VP744K-2D1-03B(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312645VP744K-2LZ1-03A(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312654VP744K-2TZ1-03A(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312663VP744K-3D1-04TA(3) AC110V (AC115V)(T) NPTF(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312679VP744K-5DZD1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312688VP744K-5D1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312697VP744K-5GU1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312706VP744K-5GU1-B(5) DC24V--(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312715VP744K-5H1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312724VP744K-5LD1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312733VP744K-5LOU1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312749VP744K-5LZ1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312758VP744K-5LZ1-03B(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312767VP744K-5L1-04NA(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312776VP744K-5MOU1-A(5) DC24V--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312785VP744K-5MOZE1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312794VP744K-5TU1-B(5) DC24V--(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20312803VP744K-5YZ1-04NA(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする