3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RT

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RT - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20313415VP744RT-5DZD1-04FB(F) G(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313424VP744RT-5LOZD1-03B(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313433VP744RT-5LZ1-04A-X500(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313449VP744RT-5LZ1-04NA(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313458VP744RT-5MZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313467VP744RT-5MZE1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313476VP744RT-5MZ1-04A(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313485VP744RT-5TZD1-04B(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313494VP744RT-5TZ1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする