SMC
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールド
ポート数
3
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20313564
VV3P7-41R-041-04N
CADデータダウンロード
(N) NPT
4
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313573
VV3P7-41R-051-04F
CADデータダウンロード
(F) G
5
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください