曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR

3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR - SMC
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20313984VQZ115KR-5M1-CP-(CP)サブプレートなし
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313993VQZ115KR-5M1-01RcRc1/8
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする