曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212R

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212R - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314359VQZ212R-BYZ1-C6-QN.C.3Φ6用ワンタッチ管継手-
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314368VQZ212R-5MJ1-C6N.C.3Φ6用ワンタッチ管継手-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314377VQZ212R-5YZ1-C4(1) N.C. メタルシール3(C4) o4用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314386VQZ212R-6LB1-C6(1) N.C. メタルシール3(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314395VQZ212R-6L1-M5(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314404VQZ212R-6L1-M5-F(1) N.C. メタルシール3(M5) M5ねじ(-) Rc
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする