SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222B
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) N.O. メタルシール
ポート数
3
管接続口径
(M5) M5ねじ
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20314587
VQZ222B-5YZ1-M5-Q
CADデータダウンロード
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください