SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232BR
ポート数
3
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20314973
VQZ232BR-5LB1-C6
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C6) o6用ワンタッチ管継手
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314989
VQZ232BR-5MO1-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください