曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312 - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20315463VQZ312-1M1-02F(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(1) 100 AC(50/60 Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315479VQZ312-1YO1-C8-F-Φ8用ワンタッチ管継手N.C.AC100(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315488VQZ312-1YZB1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(1) 100 AC(50/60 Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315497VQZ312-3LB1-N11T(T) NPTF(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315506VQZ312-3LO1-N11T(T) NPTF(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315515VQZ312-3L1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315524VQZ312-3L1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315533VQZ312-3M1-02T-F(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315549VQZ312-4YZ1-02F-Q(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315558VQZ312-4Y1-C8-F-Q(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315567VQZ312-5GB1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315576VQZ312-5GB1-C8(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315585VQZ312-5GB1-02F(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315594VQZ312-5LB1-C6-F-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315603VQZ312-5LB1-02F(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315619VQZ312-5LJ1-N11T-Φ3/8"用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315628VQZ312-5MOB1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315637VQZ312-5MOB1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315646VQZ312-5MOB1-02T(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315655VQZ312-5YB1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315664VQZ312-5YOSB1-02-QRcRc1/4N.C.DC24
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315673VQZ312-5YSB1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315689VQZ312-5YSB1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315698VQZ312-5YS1-C8F(F) G(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315707VQZ312-5YS1-02T(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315716VQZ312-5Y1-02-F-Q(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする