SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312B
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20315725
VQZ312B-5LB1-C10
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C10) o10用ワンタッチ管継手
(1) N.C. メタルシール
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315734
VQZ312B-5YO1-C6F-Q
-
Φ6用ワンタッチ管継手
N.C.
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315743
VQZ312B-5YZ1-C6-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(1) N.C. メタルシール
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください