SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312BR
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20315759
VQZ312BR-5MJ1-C6-Q
-
Φ6用ワンタッチ管継手
N.C.
DC24
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315768
VQZ312BR-5MOB1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(1) N.C. メタルシール
(5) 24 DC
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください