VQZ312BR-5MOB1-02 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312BR SMC 20315768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312BRVQZ312BR-5MOB1-02

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) 24 DC
管接続口径(02) 1/4
切換方式(1) N.C. メタルシール
内容量1個注文コード20315768品番VQZ312BR-5MOB1-02
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) N.C. メタルシール
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする