曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312R

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312R - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20315829VQZ312R-2L1-C8-F(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(2) 200 AC(50/60 Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315838VQZ312R-3YZ1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315847VQZ312R-4L1-C8-F(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315856VQZ312R-5LO1-02F-Q(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315865VQZ312R-5MB1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315874VQZ312R-5MJ1-C8F-Q-Φ8用ワンタッチ管継手N.C.DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315883VQZ312R-5YZ1-02T-F(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする