曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315B

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315B - SMC
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20315926VQZ315B-5L1-03T(T) NPTF(03) 3/8
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315935VQZ315B-6LO1-(-) サブプレートなし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする