曜日別特売
VQZ315B-5L1-03T 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315B SMC 20315926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) 24 DC
管接続口径(03) 3/8
内容量1個注文コード20315926品番VQZ315B-5L1-03T
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする