曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ35

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ35 - SMC
ポート数3内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
パイロット方式
継手
ねじの種類
連数
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20317378VV3QZ35-0202FC-Q3(-) 標準タイプ(02) 1/4(F) G2(-) なし
4,730
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317387VV3QZ35-03C6C-D03(-) 標準タイプ(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc3(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317396VV3QZ35-03C8C-Q3(-) 標準タイプ(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc3(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317405VV3QZ35-0302FC3(-) 標準タイプ(02) 1/4(F) G3(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317414VV3QZ35-04C6C-D03(-) 標準タイプ(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc4(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)
9,900
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
20317423VV3QZ35-04C6C-D0R3(R) 外部パイロット(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc4(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317439VV3QZ35-04C6C-Q3(-) 標準タイプ(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc4(-) なし
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317448VV3QZ35-04N7TC-Q3(-) 標準タイプ(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF4(-) なし
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317457VV3QZ35-05C6C-D0R3(R) 外部パイロット(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc5(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317466VV3QZ35-05C8C-D-Q3(-) 標準タイプ(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc5(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317475VV3QZ35-0502FC-D3(-) 標準タイプ(02) 1/4(F) G5(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
10,070
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317484VV3QZ35-06C6C-DR-Q3(R) 外部パイロット(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc6(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317493VV3QZ35-0602NC-D3(-) 標準タイプ(02) 1/4(N) NPT6(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317509VV3QZ35-07C6C-D0R3(R) 外部パイロット(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc7(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317518VV3QZ35-08C6C-R-Q3(R) 外部パイロット(C6) o6用ワンタッチ管継手(-) Rc8(-) なし
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317527VV3QZ35-08C8C-DR-Q3(R) 外部パイロット(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc8(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317536VV3QZ35-08N9TC3(-) 標準タイプ(N9) o5/16用ワンタッチ管継手(T) NPTF8(-) なし
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317545VV3QZ35-0902C-D3(-) 標準タイプ(02) 1/4(-) Rc9(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317554VV3QZ35-10C8C-Q3(-) 標準タイプ(C8) o8用ワンタッチ管継手(-) Rc10(-) なし
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317563VV3QZ35-10N9TC3(-) 標準タイプ(N9) o5/16用ワンタッチ管継手(T) NPTF10(-) なし
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317579VV3QZ35-1002TC-R3(R) 外部パイロット(02) 1/4(T) NPTF10(-) なし
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317588VV3QZ35-1202NC-D0-Q3(-) 標準タイプ(02) 1/4(N) NPT12(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317597VV3QZ35-16N7TC3(-) 標準タイプ(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(T) NPTF16(-) なし
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする