SMC
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20317606
VZ110-BMZ-M5
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317615
VZ110-PDZ-M5
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317624
VZ110-ZD-M5
¥
5,210
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317633
VZ110-ZH-M5-F
¥
4,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317649
VZ110-1D-M5-Q
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317658
VZ110-1DO-M5-F-Q
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317667
VZ110-2DS-M5-F
¥
5,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317676
VZ110-3DO-M5
¥
4,990
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317685
VZ110-5L-M5-F-Q
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317694
VZ110-6H-M5-Q
¥
4,930
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20317703
VZ110-8MZ-M5
¥
5,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください