3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512

3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512 - SMC3ポートソレノイドバルブ VZ500シリーズ VZ512 - SMC
ポート数3切換方式ノーマルクローズ使用流体空気内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20318884VZ512-BL-01FG1/8G
8,730
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20318893VZ512-BLO-01FG1/8G
8,560
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20318927VZ512-4MZ-01FG1/8G
8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
20318936VZ512-5DZ-01N-FNPT1/8NPT
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20318979VZ512-5LO-01FG1/8G
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20318909VZ512-1HC-01Rc1/8Rc
7,650
取扱い終了
返品不可
20318918VZ512-1HC-01-FRc1/8Rc
8,000
取扱い終了
返品不可
20318945VZ512-5DZ-01T-QNPTF1/8NPTF
9,250
取扱い終了
返品不可
20318954VZ512-5H-01NNPT1/8NPT
7,650
取扱い終了
返品不可
20318963VZ512-5HC-01Rc1/8Rc
7,650
取扱い終了
返品不可
20318988VZ512-6LZ-01F-FG1/8G
8,680
取扱い終了
返品不可
20318997VZ512-6MNZ-01-QRc1/8Rc
8,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20318927VZ512-4MZ-01F28107231SYJ712-4LZ-01FVZ512-4MZ-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281072314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20318936VZ512-5DZ-01N-F43347115SYJ712-5DZ-01N-FVZ512-5DZ-01N-F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMC 43347115SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20318979VZ512-5LO-01F56865051SYJ712-5MO-01FVZ512-5LO-01F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568650514・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする