曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110H

3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110H - SMC
使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3コイル電圧(V)DC24管接続口径M3ねじの種類M内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20320153VQ110H-5M-M33
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする