SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332E
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20320966
VK332E-1DZ-M5-F
AC100(50/60Hz)
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320975
VK332E-5DO-01F-Q
CADデータダウンロード
DC24
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください