SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332W
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
バルブ
(W) 真空・低ワット用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20321063
VK332W-5DOS-M5-F
CADデータダウンロード
DC24
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321079
VK332W-6DO-M5-Q
CADデータダウンロード
DC12
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください