VK332W-5DOS-M5-F 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332W SMC 20321063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332WVK332W-5DOS-M5-F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
内容量1個注文コード20321063品番VK332W-5DOS-M5-F
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(W) 真空・低ワット用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする