曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334E

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334E - SMC
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8 (サブプレート付)使用流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20321149VK334E-1DS-01AC100(50/60Hz)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321158VK334E-5GS-01FDC24
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする