SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334W
リード線取出方法
(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
管接続口径
サブプレートなし
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(W) 真空・低ワット用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20321185
VK334W-6HS
CADデータダウンロード
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください