※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334W
VK334W-6HS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20321185
品番
VK334W-6HS
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
リード線取出方法
(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
管接続口径
サブプレートなし
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(W) 真空・低ワット用
CADデータダウンロード