曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334Y

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334Y - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8 (サブプレート付)ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)バルブ(Y) 低ワット用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20321194VK334Y-6DZ-01
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする