SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307E
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20322147
VT307E-1G1-01F
CADデータダウンロード
1/8(6A)
G
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322156
VT307E-2D1-01N
CADデータダウンロード
1/8(6A)
NPT
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322165
VT307E-3DOZ1-02
CADデータダウンロード
1/4(8A)
Rc
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322174
VT307E-5DZ1-01F-F-Q
CADデータダウンロード
1/8(6A)
G
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322183
VT307E-5DZ1-01N-F
CADデータダウンロード
1/8(6A)
NPT
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322199
VT307E-5D1-01T
CADデータダウンロード
1/8(6A)
NPTF
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322208
VT307E-6DZ1-02N-Q
CADデータダウンロード
1/4(8A)
NPT
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322217
VT307E-7DZ1-01
CADデータダウンロード
1/8(6A)
Rc
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322226
VT307E-8D1-02N-Q
1/4(8A)
NPT
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください