3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307V

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307V - SMC
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322795VT307V-BDO1-02F1/4(8A)G
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322804VT307V-BDZ1-021/4(8A)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322813VT307V-1DZ1-02-Q1/4(8A)Rc
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322829VT307V-3DZ1-01N-F1/8(6A)NPT
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322838VT307V-5DOZ1-021/4(8A)Rc
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322847VT307V-5DOZ1-02-F-Q1/4(8A)Rc
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322856VT307V-5DO1-021/4(8A)Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322865VT307V-5DO1-02-F1/4(8A)Rc
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322874VT307V-5DO1-02-F-Q1/4(8A)Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322883VT307V-5D1-02N-F-Q1/4(8A)NPT
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322899VT307V-5GS1-02N-F1/4(8A)NPT
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322908VT307V-5G1-01F-F1/8(6A)G
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322917VT307V-6DO1-01-Q1/8(6A)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322926VT307V-6DZ1-011/8(6A)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322935VT307V-6D1-01F1/8(6A)G
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322944VT307V-6D1-021/4(8A)Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322953VT307V-6D1-02F1/4(8A)G
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする