SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307Y
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20323014
VT307Y-5DOZ1-01-F
CADデータダウンロード
1/8(6A)
DC24
Rc
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323023
VT307Y-5DOZ1-02
CADデータダウンロード
1/4(8A)
DC24
Rc
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323039
VT307Y-5DZ1-02-Q
CADデータダウンロード
1/4(8A)
DC24
Rc
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323048
VT307Y-5D1-01F-F-Q
CADデータダウンロード
1/8(6A)
DC24
G
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323057
VT307Y-5D1-01F-Q
CADデータダウンロード
1/8(6A)
DC24
G
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323066
VT307Y-5D1-02F-Q
CADデータダウンロード
1/4(8A)
DC24
G
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323075
VT307Y-6DO1-02F
CADデータダウンロード
1/4(8A)
DC12
G
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323084
VT307Y-6H1-01-F
CADデータダウンロード
1/8(6A)
DC12
Rc
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください