SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4(8A)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20323443
VT317V-1DZ-02N-Q
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
NPT
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323459
VT317V-3DZ-02F
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
G
¥
11,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323468
VT317V-3TS-02
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
Rc
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323477
VT317V-4D-02F
AC220(50/60Hz)
G
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323486
VT317V-4D-02N
AC220(50/60Hz)
NPT
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323495
VT317V-4TZ-02
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
Rc
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323504
VT317V-5C-02F
DC24
G
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323513
VT317V-5DS-02F-Q
CADデータダウンロード
DC24
G
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323529
VT317V-7D-02
AC240(50/60Hz)
Rc
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください