SMC
3ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYJシリーズ
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324159
10-SYJ312M-5M-M3
ノーマルクローズ
DC24
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324168
10-SYJ314M-2M-M5
ノーマルクローズ
AC200(50/60Hz)
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324177
10-SYJ324M-5MOZ-M5
ノーマルオープン
DC24
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324186
10-SYJ712M-5LZ-01F
ノーマルクローズ
DC24
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324195
10-SYJ712M-5MOZ-01
ノーマルクローズ
DC24
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324204
10-SYJ712M-5MU-01
ノーマルクローズ
DC24
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324213
10-SYJ712M-5W7Z-01
ノーマルクローズ
DC24
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324229
10-SYJ712MT-5MZ-01-F
ノーマルクローズ
DC24
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324238
10-SYJ714M-5HZ
ノーマルクローズ
DC24
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324247
10-SYJ714M-5HZ-02
ノーマルクローズ
DC24
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324256
10-SYJ714M-5LNZ-02
ノーマルクローズ
DC24
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324265
10-SYJ714M-5ME-02
ノーマルクローズ
DC24
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324274
10-SYJ722M-5M-01
ノーマルオープン
DC24
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324283
10-SYJ722MT-5LOZ-01
ノーマルオープン
DC24
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324299
10-SYJ724M-5ME-02
ノーマルオープン
DC24
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324308
10-SYJ724M-6LOZ-01F
ノーマルオープン
DC12
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20324317
10-SYJ724M-6LOZ-02F
ノーマルオープン
DC12
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください