曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A

3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A - SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A - SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114A - SMC
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ使用流体空気流量(A) 大流量タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
配管口径
作業手順
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325078SY114A-5MOU-M3-Q(5) DC 24(MO) M形プラグコネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325087SY114A-6HS-M3-Q(6) DC 12(H) グロメット リード線 長さ600mm(S) サージ電圧保護回路付(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325096SY114A-6MUB(6) DC 12(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) サブプレートなし(B) ロック式ドライバ操作形
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする