SMC
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY123A
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
配管
(P) PRAポート直接配管用
作業手順
(-) ノンロックプッシュ式
流量
(A) 大流量タイプ
CE-対応品
非適応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20325473
SY123A-SG-PM3-F
CADデータダウンロード
(S) DC 5
(G) グロメット リード線 長さ300mm
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20325489
SY123A-VLOZ-PM3-F
CADデータダウンロード
() DC 6
(LO) L形プラグコネクタなし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください