3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20 - SMC
定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 ~ 1内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
表示単位
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20334519ISE20-N-M-M5-LA1Y(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334528ISE20-N-M-M5-LA2K(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334537ISE20-N-M-M5-LBK(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334546ISE20-N-M-M5-LDY(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334555ISE20-N-M-M5-Y(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334564ISE20-N-M-N01(N01) NPT1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334573ISE20-N-M-N01-L(N01) NPT1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334589ISE20-N-M-N01-LD(N01) NPT1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334598ISE20-N-M-N01-Y(N01) NPT1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334607ISE20-N-M-01-A2K(01) R1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334616ISE20-N-M-01-D(01) R1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334625ISE20-N-M-01-LA1K(01) R1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334634ISE20-N-M-01-LA2K(01) R1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334643ISE20-N-M-01-LBY(01) R1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334659ISE20-N-M-01-LDK(01) R1/8(M) SI単位固定(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20334668ISE20-N-M5-LA1K(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334677ISE20-N-M5-LBK(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334686ISE20-N-N01-LA1(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334695ISE20-N-N01-LB(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334704ISE20-N-N01-LD(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334713ISE20-N-N01-LT(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334729ISE20-N-P-M5-LA1K(M5) M5めねじ(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334738ISE20-N-P-M5-LA2(M5) M5めねじ(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334747ISE20-N-P-M5-LB(M5) M5めねじ(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334756ISE20-N-P-M5-LD(M5) M5めねじ(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334765ISE20-N-P-N01-L(N01) NPT1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334774ISE20-N-P-N01-LA1(N01) NPT1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334783ISE20-N-P-N01-LA1K(N01) NPT1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334799ISE20-N-P-N01-LB(N01) NPT1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334808ISE20-N-P-N01-LD(N01) NPT1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334817ISE20-N-P-01(01) R1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334826ISE20-N-P-01-LA2(01) R1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334835ISE20-N-P-01-LD(01) R1/8(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334844ISE20-N-01-A1(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334853ISE20-N-01-B(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334869ISE20-N-01-K(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
20334878ISE20-N-01-LBY(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334887ISE20-N-01-LDK(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334896ISE20-N-01-LDY(01) R1/8(-) 単位切換機能付(N) NPNオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334905ISE20-P-M-M5-A1T(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,860
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334914ISE20-P-M-M5-D(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334923ISE20-P-M-M5-LDK(M5) M5めねじ(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,120
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334939ISE20-P-M-N01-LA2(N01) NPT1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334948ISE20-P-M-01(01) R1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
20334957ISE20-P-M-01-A2(01) R1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334966ISE20-P-M-01-D(01) R1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) リード線なし
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334975ISE20-P-M-01-LA2K(01) R1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334984ISE20-P-M-01-LBT(01) R1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,120
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
20334993ISE20-P-M-01-LBY(01) R1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
20335009ISE20-P-M-01-LD(01) R1/8(M) SI単位固定(P) PNPオープンコレクタ1出力(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする