曜日別特売

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B - SMC
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1内容量1個
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
表示単位
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20335998ISE20B-R-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336007ISE20B-R-M-M5-W(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336016ISE20B-R-M-M5-WA2(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
20336025ISE20B-R-M-M5-WY(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336034ISE20B-R-M-M5-Y(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336043ISE20B-R-M-N01(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336059ISE20B-R-M-N01-W(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336068ISE20B-R-M-N01-WY(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336077ISE20B-R-M-N01-Y(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336086ISE20B-R-M-01(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336095ISE20B-R-M-01-W(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
20336104ISE20B-R-M-01-WA1(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20336113ISE20B-R-M-01-WA2(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
11,280
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336129ISE20B-R-M-01-WB(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
11,220
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20336138ISE20B-R-M-01-WY(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336147ISE20B-R-M-01-Y(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336156ISE20B-R-M5(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336165ISE20B-R-M5-W(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336174ISE20B-R-M5-WY(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336183ISE20B-R-M5-Y(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336199ISE20B-R-N01(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336208ISE20B-R-N01-W(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336217ISE20B-R-N01-WY(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336226ISE20B-R-N01-Y(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336235ISE20B-R-P-M5(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336244ISE20B-R-P-M5-W(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336253ISE20B-R-P-M5-WY(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336269ISE20B-R-P-M5-Y(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336278ISE20B-R-P-N01(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336287ISE20B-R-P-N01-W(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336296ISE20B-R-P-N01-WY(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336305ISE20B-R-P-N01-Y(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336314ISE20B-R-P-01(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336323ISE20B-R-P-01-W(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336339ISE20B-R-P-01-WY(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336348ISE20B-R-P-01-Y(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336357ISE20B-R-01(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
20336366ISE20B-R-01-W(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336375ISE20B-R-01-WY(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336384ISE20B-R-01-Y(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336393ISE20B-S-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336409ISE20B-S-M-M5-W(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336418ISE20B-S-M-M5-WY(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336427ISE20B-S-M-M5-Y(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336436ISE20B-S-M-N01(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336445ISE20B-S-M-N01-W(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336454ISE20B-S-M-N01-WY(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336463ISE20B-S-M-N01-Y(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336479ISE20B-S-M-01(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
20336488ISE20B-S-M-01-W(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯 リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする