曜日別特売

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C - SMC
表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
出力仕様
リード線
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20338274ISE20C-R-M-B2L-WA3(B2) TSJ1/4 (コンプレッション継手(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(L) 下方向配管
33,990
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
20338283ISE20C-R-M-C01(C01) Rc1/8(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし(-) 背面配管
22,660
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
20338299ISE20C-R-M-C01-W(C01) Rc1/8(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
24,090
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
20338308ISE20C-R-M-C01-WK(C01) Rc1/8(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20338317ISE20C-R-M-02(02) R1/4 (M5メネジ付)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし(-) 背面配管
22,660
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
20338326ISE20C-R-M-02L-WA3(02) R1/4 (M5メネジ付)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(L) 下方向配管
25,030
21,980
24,178(税込)
当日出荷
20338335ISE20C-X-M-C01-W(C01) Rc1/8(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
23,540
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
20338344ISE20C-X-M-C01-WA1(C01) Rc1/8(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
20338353ISE20C-X-M-02L-WA3(02) R1/4 (M5メネジ付)(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(L) 下方向配管
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする