曜日別特売

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20 - SMC
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20) 0 ~ -101内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
表示単位
配管
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20338624ZSE20-N-M-M5-A2(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(-) リード線なし
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338633ZSE20-N-M-M5-D(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(-) リード線なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338649ZSE20-N-M-M5-LA2K(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338658ZSE20-N-M-M5-LBK(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338667ZSE20-N-M-M5-LD(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
20338676ZSE20-N-M-M5-LDY(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338685ZSE20-N-M-M5-LT(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338694ZSE20-N-M-N01(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(N01) NPT1/8(-) リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338703ZSE20-N-M-N01-LA1(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(N01) NPT1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20338719ZSE20-N-M-N01-LA2K(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(N01) NPT1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,180
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338728ZSE20-N-M-N01-LB(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(N01) NPT1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338737ZSE20-N-M-01-A2(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(01) R1/8(-) リード線なし
8,090
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338746ZSE20-N-M-01-B(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(01) R1/8(-) リード線なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338755ZSE20-N-M-01-LA1K(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,180
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338764ZSE20-N-M-01-LBK(N) NPNオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338773ZSE20-N-M5-A1(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(-) リード線なし
7,650
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338789ZSE20-N-M5-A2(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(-) リード線なし
7,650
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338798ZSE20-N-M5-B(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(-) リード線なし
7,590
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338807ZSE20-N-M5-D(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(-) リード線なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338816ZSE20-N-M5-LA1Y(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338825ZSE20-N-M5-LA2K(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20338834ZSE20-N-M5-LDK(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338843ZSE20-N-N01-LD(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(N01) NPT1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338859ZSE20-N-P-N01-LDK(N) NPNオープンコレクタ1出力(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(N01) NPT1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338868ZSE20-N-01-B(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(01) R1/8(-) リード線なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338877ZSE20-N-01-LBY(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338886ZSE20-N-01-LDK(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338895ZSE20-P-M-M5-A1(P) PNPオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(-) リード線なし
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338904ZSE20-P-M-M5-LA1(P) PNPオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338913ZSE20-P-M-M5-LA2(P) PNPオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338929ZSE20-P-M-M5-LB(P) PNPオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338938ZSE20-P-M-01-B(P) PNPオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(01) R1/8(-) リード線なし
8,030
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338947ZSE20-P-M-01-L(P) PNPオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,640
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338956ZSE20-P-M-01-LA2(P) PNPオープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338965ZSE20-P-M5-A1(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(-) リード線なし
7,650
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338974ZSE20-P-M5-LA1(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338983ZSE20-P-M5-LA1K(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20338999ZSE20-P-M5-LA2(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339008ZSE20-P-M5-LB(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,470
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339017ZSE20-P-M5-LD(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339026ZSE20-P-M5-LDK(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339035ZSE20-P-M5-Y(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(M5) M5めねじ(-) リード線なし
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339044ZSE20-P-N01-LA2(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(N01) NPT1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339053ZSE20-P-N01-LDK(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(N01) NPT1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339069ZSE20-P-P-01-LDK(P) PNPオープンコレクタ1出力(P) 単位切変機能付 (初期値psi)(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339078ZSE20-P-01-LA1(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339087ZSE20-P-01-LA1Y(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339096ZSE20-P-01-LA2(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339105ZSE20-P-01-LB(P) PNPオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(01) R1/8(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする