3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A - SMC
(1件のレビュー)
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
表示単位
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20339114ZSE20A-R-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
7,730
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339123ZSE20A-R-M-M5-J(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,610
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339139ZSE20A-R-M-M5-JA1(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,940
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339148ZSE20A-R-M-M5-JA2(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,940
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339157ZSE20A-R-M-01(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
8,170
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339166ZSE20A-R-M-01-J(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,050
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
20339175ZSE20A-R-M-01-JA1(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,380
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339184ZSE20A-R-M5-J(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,610
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339193ZSE20A-R-01-JD(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,760
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
20339209ZSE20A-S-M-M5-JD(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,320
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339218ZSE20A-S-M-01-J(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,050
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
20339227ZSE20A-S-M-01-JBK(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
10,530
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339236ZSE20A-S-M-01-JD(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,760
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339245ZSE20A-S-01-JD(01) R1/8(-) 単位切換機能付(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,760
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
20339254ZSE20A-T-01(01) R1/8(-) 単位切換機能付(T) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
8,170
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
20339263ZSE20A-X-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(-) リード線なし
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339279ZSE20A-X-M-M5-A2(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(-) リード線なし
7,650
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20339288ZSE20A-X-M-M5-J(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339297ZSE20A-X-M-M5-JB(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,470
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20339306ZSE20A-X-M-M5-JBK(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339315ZSE20A-X-M-01(01) R1/8(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(-) リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339324ZSE20A-X-M-01-A2(01) R1/8(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(-) リード線なし
8,090
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339333ZSE20A-X-M-01-J(01) R1/8(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,640
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20339349ZSE20A-X-M-01-JA1(01) R1/8(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339358ZSE20A-X-M-01-JA2(01) R1/8(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339367ZSE20A-X-M-01-JB(01) R1/8(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339376ZSE20A-X-M5-J(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,200
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339385ZSE20A-X-01(01) R1/8(-) 単位切換機能付(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(-) リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
20339394ZSE20A-Y-M5-J(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(Y) PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)
8,200
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20339193
2020-08-28
用途: 試験機の部品
ヒロセ電機株式会社製造業

圧力モニターの為に、アナログ出力を利用したが、配線も簡単で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする