曜日別特売

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C - SMC
仕様(-) 取扱説明書配管(02) R1/4 (M5メネジ付)表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)配管方向(-) 背面配管内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20344005ZSE20C-R-02-W
24,090
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする