曜日別特売

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF - SMC
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
表示単位
出力仕様
リード線
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20344014ZSE20CF-R-M-A2-W(A2) URJ1/4 (フェースシール継手)(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
31,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
20344023ZSE20CF-R-M-B2-W(B2) TSJ1/4 (コンプレッション継手(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
29,370
27,980
30,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
20344039ZSE20CF-R-M-02-W(02) R1/4 (M5メネジ付)(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
24,090
22,980
25,278(税込)
当日出荷
20344048ZSE20CF-R-M-02L(02) R1/4 (M5メネジ付)(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし(L) 下方向配管
22,990
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
20344057ZSE20CF-R-M-02L-W(02) R1/4 (M5メネジ付)(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(L) 下方向配管
24,420
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
20344066ZSE20CF-R-02-W(02) R1/4 (M5メネジ付)(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20344075ZSE20CF-S-M-02-W(02) R1/4 (M5メネジ付)(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
24,090
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
20344084ZSE20CF-X-M-A2-W(A2) URJ1/4 (フェースシール継手)(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
31,350
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20344093ZSE20CF-X-M-B2-W(B2) TSJ1/4 (コンプレッション継手(M) SI 単位固定(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)(-) 背面配管
28,820
26,980
29,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする