SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3133
ポート数
4
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20352509
SYJ3133-5LOZ-MA
DC24
2位置シングルソレノイド
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352518
SYJ3133-5MD-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) 2位置シングルソレノイド
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352527
SYJ3133-5MORD
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) 2位置シングルソレノイド
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352536
SYJ3133-5MORD-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) 2位置シングルソレノイド
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352545
SYJ3133-6MNU
CADデータダウンロード
(6) DC12
(1) 2位置シングルソレノイド
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください