| 20352554 | SYJ3140-SLNZE-M5 | (S) DC5 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20352563 | SYJ3140-3HZ | (3) 110 AC [115 AC] | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20352579 | SYJ3140-4LZE | (4) 220 AC [230 AC] | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20352588 | SYJ3140-5LSE | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (S) サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20352597 | SYJ3140-5LZE-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20352606 | SYJ3140-5MOZD-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20352615 | SYJ3140-5MUE-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20352624 | SYJ3140-5MZE-Q | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20352633 | SYJ3140-5WAOZ-Q | (5) DC24V | - | (WAO) コネクタケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20352649 | SYJ3140-5W2ZE | (5) DC24 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (W2) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ500mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20352658 | SYJ3140-6GZ | (6) DC12 | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20352667 | SYJ3140-6LOZ-M5-Q | (6) DC12 | (M5) M5ポートサブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|