曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143 - SMC
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20352737SYJ3143-SL(S) DC5(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352746SYJ3143-SLZ-M5-Q(S) DC5(M5) M5ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352755SYJ3143-1LZD-M5(1) AC100(M5) M5ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352764SYJ3143-1LZE(1) AC100(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352773SYJ3143-4LOZ(4) 220 AC [230 AC](-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352789SYJ3143-5G-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352798SYJ3143-5H-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352807SYJ3143-5LNU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352816SYJ3143-5LNUD-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352825SYJ3143-5LNZD-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352834SYJ3143-5MOE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352843SYJ3143-6LO-Q(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352859SYJ3143-6LU(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352868SYJ3143-6MNZE-M5(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352877SYJ3143-6MO(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする