曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3240

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3240 - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353218SYJ3240-SMZE-M5(S) DC5(M5) M5ポートサブプレート付
11,330
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353227SYJ3240-5L-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付
11,110
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20353236SYJ3240-5LNS-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする