4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3243

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3243 - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353254SYJ3243-5L-M5-Q(M5) M5ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353263SYJ3243-5MD-Q(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353279SYJ3243-5MOE(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353288SYJ3243-5MU-M5-Q(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353297SYJ3243-5WOZ-M5-Q(M5) M5ポートサブプレート付(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする