4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3243T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3243T - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353306SYJ3243T-5GZ(G) グロメット/リード線長さ300mm
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353315SYJ3243T-5LOZ-Q(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする