曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3443T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3443T - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353893SYJ3443T-5LZ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353909SYJ3443T-5LZ-M5(M5) M5ポートサブプレート付
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする