| 20354706 | SYJ5123-SHZ-C4-Q | (S) DC5 | (C4) o4ワンタッチ管継手 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20354715 | SYJ5123-SLOU-M5-Q | (S) DC5 | (M5) M5×0.8 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20354724 | SYJ5123-2ME-M5 | (2) AC200 | (M5) M5×0.8 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354733 | SYJ5123-2MZ-C6 | (2) AC200 | (C6) o6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20354749 | SYJ5123-4L-C6 | (4) 220 AC [230 AC] | (C6) o6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354758 | SYJ5123-4YZ-M5-Q | (4) 220 AC [230 AC] | (M5) M5×0.8 | (Y) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) ブラケットなし | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20354767 | SYJ5123-5D-M5-F | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354776 | SYJ5123-5DZ-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) ブラケットなし | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20354785 | SYJ5123-5DZD-C4-F | (5) DC24 | (C4) o4ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (F) ブラケット付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20354794 | SYJ5123-5DZE-C6 | (5) DC24 | (C6) o6ワンタッチ管継手 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (-) ブラケットなし | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20354803 | SYJ5123-5HE-M5-F-Q | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354819 | SYJ5123-5L-C4-F | (5) DC24 | (C4) o4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354828 | SYJ5123-5L-N3-F | (5) DC24 | (N3) o5/32ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354837 | SYJ5123-5LNUD-C6-Q | (5) DC24 | (C6) o6ワンタッチ管継手 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20354846 | SYJ5123-5LNZ-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20354855 | SYJ5123-5LOUE-M5-Q | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20354864 | SYJ5123-5MN-C6-F-Q | (5) DC24 | (C6) o6ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354873 | SYJ5123-5MNU-C6-F-Q | (5) DC24 | (C6) o6ワンタッチ管継手 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20354889 | SYJ5123-5WOD-N3-F | (5) DC24 | (N3) o5/32ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354898 | SYJ5123-5WOD-N7-F | (5) DC24 | (N7) o1/4ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354907 | SYJ5123-5WOU-C6-Q | (5) DC24 | (C6) o6ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20354916 | SYJ5123-5WOUD-M5-F-Q | (5) DC24 | (M5) M5×0.8 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20354925 | SYJ5123-5WOZE-C4 | (5) DC24 | (C4) o4ワンタッチ管継手 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20354934 | SYJ5123-6MZE-M5-F | (6) DC12 | (M5) M5×0.8 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|