| 20354959 | SYJ5140-1LOD | (1) AC100 | - | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354968 | SYJ5140-1LOE | (1) AC100 | - | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20354977 | SYJ5140-2LOZE-01 | (2) AC200 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20354986 | SYJ5140-3GZ | (3) 110 AC [115 AC] | - | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20354995 | SYJ5140-5DO-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20355004 | SYJ5140-5DOD-Q | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20355013 | SYJ5140-5DZ-01-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20355029 | SYJ5140-5DZ-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20355038 | SYJ5140-5DZD-01-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20355047 | SYJ5140-5G-01F | (5) DC24 | (F) G | (01) 1/8サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20355056 | SYJ5140-5GZD-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355065 | SYJ5140-5LS-01-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (S) サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355074 | SYJ5140-5LSE-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (S) サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355083 | SYJ5140-5LZE-01-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355099 | SYJ5140-5MOU-01-Q | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20355108 | SYJ5140-5MZE-Q | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355117 | SYJ5140-5WO-01N | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 20355126 | SYJ5140-5WOU-Q | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20355135 | SYJ5140-5WOU-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|
| 20355144 | SYJ5140-5WOZ-Q | (5) DC24 | - | (-) サブプレートなし | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355153 | SYJ5140-5WOZD-01N-Q | (5) DC24 | (N) NPT | (01) 1/8サブプレート付 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355169 | SYJ5140-5WOZE-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 20355178 | SYJ5140-5YZ-01 | (5) DC24 | (-) Rc | (01) 1/8サブプレート付 | (Y) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) | | |
|
| 20355187 | SYJ5140-6LOU-01F-Q | (6) DC12 | (F) G | (01) 1/8サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | | |
|