曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140T - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20355196SYJ5140T-5HZ5(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) サブプレートなし-(-) ノンロックプッシュ式
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355205SYJ5140T-5HZ-015(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355214SYJ5140T-5MNZ-015(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355223SYJ5140T-5MOZD-015(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(01) 1/8サブプレート付(-) Rc(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20355239SYJ5140T-6MZ5(6) DC12(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) サブプレートなし-(-) ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする