曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5450

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5450 - SMC
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(1) AC100ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20357138SYJ5450-1LZD-(-) サブプレートなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20357147SYJ5450-1LZD-01(-) Rc(01) 1/8サブプレート付
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする